MSN239A1808 Aufschraubschlauchtülle/G1/8 i. f. Schl. LW8/SW 14/MS vern.
Aufschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MSN239A1808
Rubix:1610758
Hersteller:134878
EAN:4047322491112

Dokumente
Produktdetails : MSN239A1808 Aufschraubschlauchtülle/G1/8 i. f. Schl. LW8/SW 14/MS vern.
Aufschraubschlauchtülle, G 1/8 i., für Schlauch LW 8 mm, SW 14, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | aufschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
