K0724.108161 Aufnahmebuchse, Long-Lok, Edelstahl
Aufnahmebuchse für Kugelsperrbolzenmit LONG-LOK Gewindesicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0724.108161
Rubix:1938291
EAN:4059245025039



Technische Zusammenfassung
| Typ | k0724.108161 aufnahmebuchse long-lok m16 d=8 edelstahl |
|---|
Dokumente
Produktdetails : K0724.108161 Aufnahmebuchse, Long-Lok, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 03197-112241Hinweis: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen.Vorteile: - Zentriermöglichkeit der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz gegeben. - einfaches und prozesssicheres Einschrauben. - einschraubbar in verschiedenste Materialien. - beidseitig einsetzbar. - durch die LONG-LOK-Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
|---|---|
| Typ | k0724.108161 aufnahmebuchse long-lok m16 d=8 edelstahl |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen