K0350.08 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz, Form:A, Werkzeugstahl
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0350.08
Rubix:130093
EAN:4059245019922



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | werkzeugstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0350.08 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz, Form:A, Werkzeugstahl
Werkstoff: Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl gehärtet und geschliffen. Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.Bestellbeispiel: 03107-12Hinweis: Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe auch Fügeschema 03108 Form B).
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Werkstoff | werkzeugstahl |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std