DIN6321-10-18-B Aufnahmebolzen, hoch, kreisrund, Stahl
Aufnahme-/ Auflagebolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6321-10-18-B
Rubix:644577
Hersteller:DIN 6321-10-18-B
EAN:4045525619777





Produktdetails : DIN6321-10-18-B Aufnahmebolzen, hoch, kreisrund, Stahl
Aufnahmebolzen DIN 6321 werden zum Positionieren in Bohrungen eingesetzt. Dabei hilft die abgeflachte Ausführung (Form C) beim Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen. Eine weitere Anwendung dieser Ausführung ist das Fixieren von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung. Im übrigen können die Formen A und B auch als Auflage, also Anschlag oder als Fuß verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
