9313750016 Aufnahme JISB6339ADB BT40 M8x100mm

Aufnahme JISB6339ADB BT40

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31230016, 9313750016
Rubix:2151558
Hersteller:4317784755030
EAN:4317784755030
9313750016 Aufn. JISB6339ADB BT40 M8x100mm Fortis

Technische Zusammenfassung

Typspannfutter

Produktdetails : 9313750016 Aufnahme JISB6339ADB BT40 M8x100mm


Fräserhalter für verschraubbare Fräser, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40, Form AD/B

Eigenschaften: aus legiertem einsatzgehärtetem Stahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von aprox. 950 N/ mm² und einer Mindesthärtetiefe von 0,5 mm. Kegel gemäß DIN 254.

Toleranz des Kegelwinkels: AT3
Oberflächenrauheit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Härte: 58 ±2 HRC

Anwendung: zur Aufnahme von Fräserköpfen mit Spanngewinde.
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M8x100mm FORTIS
Spannfutter für Einschraubfräser, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40, Form AD/B Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Fräsköpfen mit Anzugsgewinde.

Technische Informationen


Attribute
Typspannfutter
135,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std