K1292.181 Aufnahme, exzentrisch, mit Zentrierbohrung, Edelstahl
AUFNAHME EXZENTRISCH, MIT ZENTRIERBOHRUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1292.181
Rubix:3756439
Hersteller:K1292.181
EAN:4059245327447



Dokumente
Produktdetails : K1292.181 Aufnahme, exzentrisch, mit Zentrierbohrung, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1292.121 Hinweis: Aufnahmebohrung H7 verwenden. Durch Drehen des Gewindestiftes entsteht eine Flächenpressung. Mit einem verstellbaren Stirnlochschlüssel kann man den Exzenter radial in die richtige Position bringen und über den Gewindestift fixieren. Anwendung: Die exzentrischen Aufnahmebuchsen finden z.B. als Anschlag oder Toleranzausgleich Verwendung. 1) Zentrierbohrung DIN 332-1 Form A 2) Grundform mit Zentrierung 3) Mit Skalenrille als optischer Anschlag 4) Durchgangsbohrung 5) Gewindebohrung Vorteile: - einfaches Handling - klemmen mit Gewindestift - geringer Einbauraum - beliebige Einbaulage - individuelle Anwendung - vielfältiger Einsatz
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1292.121 Hinweis: Aufnahmebohrung H7 verwenden. Durch Drehen des Gewindestiftes entsteht eine Flächenpressung. Mit einem verstellbaren Stirnlochschlüssel kann man den Exzenter radial in die richtige Position bringen und über den Gewindestift fixieren. Anwendung: Die exzentrischen Aufnahmebuchsen finden z.B. als Anschlag oder Toleranzausgleich Verwendung. 1) Zentrierbohrung DIN 332-1 Form A 2) Grundform mit Zentrierung 3) Mit Skalenrille als optischer Anschlag 4) Durchgangsbohrung 5) Gewindebohrung Vorteile: - einfaches Handling - klemmen mit Gewindestift - geringer Einbauraum - beliebige Einbaulage - individuelle Anwendung - vielfältiger Einsatz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | aufnahme |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage