DIN6321-16-13-C Aufnahmebolzen, niedrig, Stahl
Aufnahme-/ Auflagebolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6321-16-13-C
Rubix:644585
Hersteller:DIN 6321-16-13-C
EAN:4045525619944






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN6321-16-13-C Aufnahmebolzen, niedrig, Stahl
Aufnahmebolzen DIN 6321 werden zum Positionieren in Bohrungen eingesetzt. Dabei hilft die abgeflachte Ausführung (Form C) beim Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen. Eine weitere Anwendung dieser Ausführung ist das Fixieren von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung. Im übrigen können die Formen A und B auch als Auflage, also Anschlag oder als Fuß verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen