Auflagebolzen / -scheibe Kipp K0295.110040, Werkstoff: Vergütungsstahl
Auflagebolzen mit Positionierzapfen Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0295.110040
Rubix:323031
EAN:4059245004263



Dokumente
Produktdetails : K0295.110040 Auflagebolzen mit Zapfen, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.Hinweis: Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
Auflagebolzen mit Positionierzapfen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 72 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage