3410000615 Auffangwanne Kunststoff 60 L mit PE-Giro
Auffangwanne Kunststoff 60 L mit PE-Giro
Siehe technische InformationenReferenzen
Asecos:9900012845
Rubix:1012314
EAN:4250101102240
Produktdetails : 3410000615 Auffangwanne Kunststoff 60 L mit PE-Giro
Auffangwanne, Kunststoff (PE), 60 l • Material: Kunststoff (Polyethylen) • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe • Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht • Traglast stationär: 150 kg, mobil: 120 kg Hinweis: Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen zugelassen. Sie sind hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


