3110040090 Außenaufsteller FrankfurtLED-beleuchtet, 24,75W, 230V, B1326

Außenaufsteller

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3110040090
Rubix:3614332
brand logo

Produktdetails : 3110040090 Außenaufsteller FrankfurtLED-beleuchtet, 24,75W, 230V, B1326


Außenaufsteller Frankfurt mit LED-Beleuchtung

• Optisch anspruchsvoller Außenaufsteller für den Tag und die Nacht
• Wetterfeste große Werbefläche
Ausführung:
• Zwei Pfostenprofile, silber eloxiert
• Zwei Beschriftungsflächen aus Acryl, opal weiß, Befestigung mittels Madenschrauben, sichtbar inkl. Schraubenkopfabdeckung
• Deckel und Bodenplatte: RAL 7015 schiefergrau
• Innenliegende LED-Beleuchtung oben (IP65)
Montage:
• Mit Verstärkungsrohr, Ø 76 mm, verzinkt (zur Montage (500 mm) in Fundament)
• Statischer Nachweis/Fundamentempfehlung auf Anfrage.
• Bemessungsgrundlage: Windzone 2 (Binnenland).
• Inkl. Gebrauchsanweisung.
Hinweis: Elektro-Installationen nur vom Fachmann ausführen lassen!

Technische Informationen


Attribute
2.820,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.355,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage