Referenzen
Elesa+Ganter:GN 743.6-14-G1/2
Rubix:360573
Hersteller:GN 743.6-14-G1/2
EAN:4045525505162




Produktdetails : GN743.6-14-G1/2 ATEX-Ölschauglas
ATEX-Sichtgläser GN 743.6 sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Sie entsprechen der Richtlinie 94/9/EG. Detaillierte Unterlagen sind verfügbar und gehören zu jeder Bestellung dieses Produkts. Eine ausführliche Betriebsanleitung ist enthalten. Weitere wichtige Merkmale der Ölschaugläser GN 743.6 sind: Echtes Glas mit hoher Stabilität und Kratzfestigkeit. Die Abdichtung erfolgt mit einem O-Ring am Umfang und nicht an der Stirnkante des Glases. Die Dichtheit wird dadurch nicht durch axiale Druckbelastungen beeinträchtigt. Der Dichtungsring ist in einer radialen Nut eingebettet und kann weder herausfallen noch beim Anziehen mit Drehmoment herausgedrückt werden. Die Schaugläser GN 743.6 können an unter Druck stehenden Öltanks eingesetzt werden. Prüfungen hinsichtlich des maximal zulässigen Drucks sind auf Anfrage erhältlich. Montagehinweis: Bei der Montage an Wänden mit weniger als 4 mm Dicke bitte die Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.
Die seit dem 01. Juli 2003 geltenden europäischen Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) berühren auch den mechanischen Explosionsschutz. Schaugläser GN 743.6 sind für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung geeignet. Sie erfüllen die Richtlinie 94/9/EG. Eine ausführliche Dokumentation steht zur Verfügung und gehört zum Lieferumfang. Weitere Merkmale der Schaugläser GN 743.6 sind:Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste ESG-Glasscheibe ist über einen O-Ring am Scheibenumfang und nicht an der Planseite abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von der axialen Anpreßkraft. Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann vor allem beim Anziehen nicht herausgequetscht werden. Aus demselben Grund kann die Dichtung relativ weich gehalten werden, was der Dichtheit auch bei unebener Fläche zugute kommt.
Technische Informationen
Attribute
| Ausführung | atex-ölschauglas (größe 14, g1/2) |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium, esg-glas, fpm, edelstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
