Referenzen
ASW Wekador:1000 075055
Rubix:1095018
Hersteller:750 L SW 46
EAN:4050623705543
Produktdetails : 9638251046 Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1.Zoll 46mm
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1." 46mm ASW
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1", lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1", lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82042000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

