Referenzen
ASW Wekador:1000 075048
Rubix:1094969
Hersteller:750 L SW 32
EAN:4050623705475
Produktdetails : 9638251032 Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1.Zoll 32mm
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1." 32mm ASW
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1", lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1", lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82042000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

