Referenzen
Elesa+Ganter:GN 200-52-K16-B
Rubix:109154
Hersteller:GN 200-52-K16-B
EAN:4045525078970





Produktdetails : GN200-52-K16-B Arretierelement, Stahl
Arretierelemente GN 200 ersetzen und vereinfachen aufwendige Teil- und Indexierungsvorrichtungen, wie Einrückhebel, Einrastvorrichtungen, Indexstifte und sonstige Sicherungselemente. Neben der Standard-Skala (Form AS) kann die Drehknopf-Ausführung mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. In diesem Fall wird grundsätzlich die mattverchromte Ausführung verwendet, weil damit beim Lasergravieren ein guter Farbkontrast erzielt wird. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 674 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
