K0347.3206 Arretierbolzen, GR.2, Form:N, Stahl
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, glatte Ausführung, ohne Bund, mit Gewindezapfen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0347.3206
Rubix:107056
EAN:4059245017676



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0347.3206 Arretierbolzen, GR.2, Form:N, Stahl
Arretierbolzen ermöglichen ein schnelles Feststellen und Einrasten beweglicher Komponenten. Der Pilzgriff sorgt für eine einfache Bedienung.
WERKSTOFF: Stahlausführung: Hülse 1.0403. Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Hülse 1.4301. Arretierstift gehärtet 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet 1.4305. Pilzgriff Thermoplast. | AUSFÜHRUNG: Stahlausführung: Hülse brüniert, schweißbar. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Hülse blank und schweißbar. Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank. Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank. Pilzgriff schwarzgrau RAL7021. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | HINWEIS: Wird der Arretierbolzen angeschweißt, sollte die Hülse geheftet werden, damit die Feder aufgrund hoher Temperaturen nicht thermisch geschädigt wird. | AUSFÜHRUNG 1: ohne Rastnut | AUSFÜHRUNG 2: mit Gewindezapfen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 33 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Form | n |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen