K0747.11903060 Arretierbolzen, ECO, GR.9, Form:A, Edelstahl

Arretierbolzen Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0747.11903060
Rubix:1161861
EAN:4059245204977
K0747.11903060 Arretierbolzen Gr.9 Form A Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Oberfläche Grundkörperungehärtet
Gewindedurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0747.11903060 Arretierbolzen, ECO, GR.9, Form:A, Edelstahl


Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.4305. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse blau chromatiert. Arretierstift blank. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Stahlteile blank.Hinweis: Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.Auf Anfrage: Sonderausführungen sowie Feingewinde
Arretierbolzen Gr.9 Form A Edelstahl

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl
Oberfläche Grundkörperungehärtet
Gewindedurchmesser6 mm
Forma
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
3,62 exkl. MwSt.
/ Stück
4,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Gewindedurchmesser