K0636.14308 Arretierbolzen, GR.3, Form:V, Edelstahl
Arretierbolzen ohne Bund
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0636.14308
Rubix:323859
EAN:4059245017607



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4301 (hülse) / 1.4305 (arretierstift) |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | ungehärtet |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0636.14308 Arretierbolzen, GR.3, Form:V, Edelstahl
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Hülse 1.0403 schweißbar. Arretierstift Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Hülse 1.4301 schweißbar. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Hülse 1.4301 schweißbar. Arretierstift 1.4305. Schlüsselring 1.4310, blank.Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.Bestellbeispiel: 03098-4206Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Der Schlüsselring ermöglicht eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge. Zum Festschweißen der Arretierbolzen empfehlen wir Schutzgasschweißen mit einer WIG-Schweißanlage.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Arretierbolzen ohne Bund, Nirosta, Arretierstift nicht gehärtet
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 84 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4301 (hülse) / 1.4305 (arretierstift) |
| Oberfläche Grundkörper | ungehärtet |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Form | v |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage