3110042195 Arbeitstisch Solo Basic Modultiefe 675, elek. Melamin, RAL 9
Arbeitsstation Solo Basic
Siehe technische InformationenReferenzen

Produktdetails : 3110042195 Arbeitstisch Solo Basic Modultiefe 675, elek. Melamin, RAL 9
Arbeitsplatzuntergestell Solo:
- Elektrische Höhenverstellung
- 500 [mm] Hub (710 - 1210 mm)
- Hubgeschwindigkeit : 30 [mm/s]
- Tragfähigkeit: 100 [kg/Fuß] und bis zu 200 [kg/pro Arbeitstisch]
- Mit Motorkabel (1.5m), mit Gleitern und verstellbaren Füßen
- Ausführung: Stahlblech
- Farbe: Silbermetallic RAL 9006
Steuereinheit-Kit für 2 Kanäle:
Steuereinheit, 2-Kanal-Kit für 2 Motoren, mit Befestigungsmaterial. Für 2 Solo-Arbeitsplatzständer (2 Hubsäulen).
Tischplatten-Traverse Set Solo:
- Befestigung am Solo-Standfuß
- Zusätzliche Stabilisierung der Theke
- für Tischplatten mit einer Stärke von ≤ 28 mm
- Lieferumfang : 3 x Traverse
- Ausführung: Stahlblech
- Farbe: Silbermetallic RAL 9006 und Anthrazitgrau RAL 7016 für ESD
Tischplatte aus Melamin:
- Direkt beschichtete Platte (Melaminharz) für Ablagen, Arbeitstische oder Schreibtische
- Alternative zur Kunstharzplatte für anspruchslose Anwendungen
- Oberfläche hellgrau, Kanten hellgrau
Netzkabel: Länge von 3 [m] für CH/Schuko/FR an C7.
Technische Informationen
| Typ | arbeitsplatz solo basic |
|---|---|
| Höhe | 1238 mm |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
