Referenzen
Rubix-DE:8910300055
Rubix:3399032
Produktdetails : 8910300055 Multifunktionstisch MWB 100
Produkteigenschaften:
- Mobile Werkbank mit vielen Einsatzmöglichkeiten
- Schneller Auf- und Abbau dank Klappmechanismus
- Höhenverstellbare Standbeine für eine optimale Arbeitshöhe
- Nivellierfuß zum Ausgleich unebener Untergründe
- Umlaufende T-Nut für seitliches Spannen mit geeigneten Zwingen
- Robuste MDF-Tischplatte (austauschbar) mit 20-mm-Lochraster
- Verbindungsmöglichkeit mehrerer Tische durch mitgelieferte Eckverbinder
- Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten für halbstationäre Maschinen
- Einfacher Transport dank leichtem Aluminiumrahmen und Transporthandgriffen
- Umlaufende Nut zum Einhängen geeigneter Sichtlagerkästen
Technische Daten
- Gewicht: 22.1 kg
- Max. Traglast: 120 kg
- Höhe: 800 - 1000 mm
- Material Tischplatte: MDF
- Materialstärke Tischplatte: 20 mm
- Bohrungen Durchmesser: 20 mm
- Tischabmessungen: 710 x 960 mm
- Abmessungen, aufgebaut: 750 x 1000 x 1000 mm
- Abmessungen, zusammengeklappt: 750 x 1000 x 88.5 mm
- Mobile Werkbank mit vielen Einsatzmöglichkeiten
- Schneller Auf- und Abbau dank Klappmechanismus
- Höhenverstellbare Standbeine für eine optimale Arbeitshöhe
- Nivellierfuß zum Ausgleich unebener Untergründe
- Umlaufende T-Nut für seitliches Spannen mit geeigneten Zwingen
- Robuste MDF-Tischplatte (austauschbar) mit 20-mm-Lochraster
- Verbindungsmöglichkeit mehrerer Tische durch mitgelieferte Eckverbinder
- Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten für halbstationäre Maschinen
- Einfacher Transport dank leichtem Aluminiumrahmen und Transporthandgriffen
- Umlaufende Nut zum Einhängen geeigneter Sichtlagerkästen
Technische Daten
- Gewicht: 22.1 kg
- Max. Traglast: 120 kg
- Höhe: 800 - 1000 mm
- Material Tischplatte: MDF
- Materialstärke Tischplatte: 20 mm
- Bohrungen Durchmesser: 20 mm
- Tischabmessungen: 710 x 960 mm
- Abmessungen, aufgebaut: 750 x 1000 x 1000 mm
- Abmessungen, zusammengeklappt: 750 x 1000 x 88.5 mm
Metabo Multifunktionstisch MWB 100
Technische Informationen
Attribute
| Typ | multifunktionstisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
330,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen









