BH-SPO 200K-FA Bockrolle mit Fadenschutz
Apperate-Doppel-Lenkrolle mit Anschraubplatte Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BH-SPO 200K-FA
Rubix:219296
Hersteller:54742
EAN:4047526054748


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 900 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : BH-SPO 200K-FA Bockrolle mit Fadenschutz
Gehäuse: Serie LDA
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranz vernietet
Rad: Serie VPA
- Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3216 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 900 kg |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 245 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen