LH-ALTH 250K-ST Lenkrolle mit Stop-Top

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LH-ALTH 250K-ST
Rubix:222271
Hersteller:286989
EAN:4047526286989
LH-ALTH 250K-ST Lenkrolle mit Stop-Top

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit900 kg
Raddurchmesser250 mm
Radbreite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LH-ALTH 250K-ST Lenkrolle mit Stop-Top


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POA

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6050 g
Tragfähigkeit900 kg
Raddurchmesser250 mm
Radbreite60 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
295 mm
60 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
267,14 exkl. MwSt.
/ Stück
317,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

900 kg

Raddurchmesser

Radbreite