Rad für Transport Blickle LI-POHI 100G-FI, Tragfähigkeit: 150 kg

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LI-POHI 100G-FI
Rubix:1326297
Hersteller:754702
EAN:4047526087630
LI-POHI 100G-FI Lenkrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit150 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LI-POHI 100G-FI Lenkrolle


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

  • Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht790 g
Tragfähigkeit150 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite30 mm
Radkörper-/Felgenmaterialplastik
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur250 °C
125 mm
30 mm
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,87 exkl. MwSt.
/ Stück
54,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

150 kg

Raddurchmesser

100 mm

Radbreite

30 mm
Wählen Sie Varianten (288)