LH-SPO 201G-CS13 Lenkrolle

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LH-SPO 201G-CS13
Rubix:1326127
Hersteller:852923
EAN:4047526198923
LH-SPO 201G-CS13 Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit900 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LH-SPO 201G-CS13 Lenkrolle


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

  • Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit900 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
245 mm
50 mm
HerkunftslandDE
203,58 exkl. MwSt.
/ Stück
242,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

900 kg

Raddurchmesser

200 mm

Radbreite

50 mm