LE-POEV 160KD-ST-SG-FA Lenkrolle mit Radlagerabdichtung, Fadenschutz

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LE-POEV 160KAD-ST-SG-FA
Rubix:220897
Hersteller:749625
EAN:4047526014407
LE-POEV 160KD-ST-SG-FA Lenkrolle mit Radlagerabdichtung, Fadenschutz

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE-POEV 160KD-ST-SG-FA Lenkrolle mit Radlagerabdichtung, Fadenschutz


Gehäuse: Serie LKPA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

  • Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Lagertypkugellager (cc)
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
195 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
105,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite