Rolle für Transport Blickle LE-POEV 160XKA-SG-FA, Tragfähigkeit: 300 kg

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl, elektrisch leitfähig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LE-POEV 160XKA-SG-FA
Rubix:1324706
Hersteller:850232
EAN:4047526162467
LE-POEV 160XKA-SG-FA Lenkrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE-POEV 160XKA-SG-FA Lenkrolle


Gehäuse: Serie LKPA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

  • Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz, kontaktverfärbungsfrei
  • Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager (cc)
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A65 Shore
Plattenlänge140 mm
195 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,95 exkl. MwSt.
/ Stück
133,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (10)