Rolle für Transport Blickle LMDA-PATH 50G-FI, Tragfähigkeit: 80 kg
Apparate-Doppel-Lenkrolle mit Rückenloch Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig,spurlos
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LMDA-PATH 50G-FI
Rubix:1328998
Hersteller:757078
EAN:4047526117719



Produktdetails : LMDA-PATH 50G-FI Lenkrolle
Gehäuse: Serie LMDA
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranz vernietet
Rad: Serie PATH
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 275 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 80 kg |
| Raddurchmesser | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| 71 mm | |
| 2x19 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
