Referenzen
SMC:MXQ16-50ZG
Rubix:2325138
Hersteller:MXQ16-50ZG

Technische Zusammenfassung
| Typ | geführter zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : MXQ16-50ZG Schlitteneinheit
Der MXQ-Präzisionsschlitten eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eng gehaltene Parallelität und rechtwinklige Spezifikationen erforderlich sind. Der Tisch und die Lagerführung sind in einem einzigen, präzise bearbeiteten Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dies minimiert die bei der Montage mehrerer Teile auftretenden Toleranzen und ermöglicht eine Höhentoleranz von +/-0,05 mm. Das Lager ist eine umlaufende Linearführung in einem Gehäuse aus Edelstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 760 g |
|---|---|
| Typ | geführter zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | FR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
687,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
818,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage