Referenzen
Tsubaki:RS25SS 1 RP (P=1/4'')
Rubix:3199324
Hersteller:0802000250-M
EAN:8718472028447

Produktdetails : RS25-1 SS Rollenkette-Einfach (VA) ANSI Tsubaki
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | simplex (1) |
|---|---|
| ISO-Code | 04c-1 |
| Gewicht | 0,187 kg |
| Kette | asa 100-1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,60 € exkl. MwSt.
/ 0,1
11,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage