RS40 SS-1 (3.05M) Rollenkette-Einfach ANSI SS Tsubaki (Rolle á 3,05m)

ANSI SS Kette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS40 SS 1 RP
Rubix:3256590
Hersteller:0131040000
EAN:0096223186843
RS40 SS-1 (3.05M) Rollenkette-Einfach ANSI SS Tsubaki (Rolle á 3,05m)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code08a-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS40 SS-1 (3.05M) Rollenkette-Einfach ANSI SS Tsubaki (Rolle á 3,05m)


Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1920 g
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code08a-1
Werkstoffedelstahl sus304 (federclips sus301)
Serieansi ss chain
Gewicht1,92 kg
Normansi
Bolzenlänge18,6 mm
Laschenhöhe12 mm
Art der Platterund
Kettenlänge3050 m
Ketteasa 40-1
Zolltarifcode73151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,75 exkl. MwSt.
/ Rolle
337,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage