RS50-1 LAMBDA Rollenkette-Einfach ANSI LAMBDA Tsubaki

ANSI Lambda Kette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RSD50 LAMBDA 1 RP (P=5/8'')
Rubix:1240766
Hersteller:2201050010-M
EAN:8718472093735
RS50-1 LAMBDA Rollenkette-Einfach ANSI LAMBDA Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Profilsimplex (1)
ISO-Code10a-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS50-1 LAMBDA Rollenkette-Einfach ANSI LAMBDA Tsubaki


Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit NSF-H1 lebensmittelkonformen Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.

Technische Informationen


Attribute
Profilsimplex (1)
ISO-Code10a-1
Gewicht1,05 kg
Ketteasa 50-1
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,28 exkl. MwSt.
/ 0,1
12,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage