40A-1 LAMBDA (3.05M) Rollenkette-Einfach ANSI Lambda (Rolle á 3,05m) Tsubaki
ANSI Lambda Kette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RSD40 LAMBDA 1 RP (P=1/2'')
Rubix:3256607
Hersteller:2201040010-M3.05
EAN:8718472781434



Produktdetails : 40A-1 LAMBDA (3.05M) Rollenkette-Einfach ANSI Lambda (Rolle á 3,05m) Tsubaki
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist.
Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit NSF-H1 lebensmittelkonformen Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe
zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt.
Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes
Arbeitsumfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2276 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 08a-1 |
| Werkstoff | beschichteter bolzen; ölimprägnierte sinterbuchse; massive rolle |
| Serie | single strand drive lambda® chains |
| Gewicht | 2276 kg |
| Norm | ANSI NO. 40 |
| Bolzenlänge | 20 mm |
| Bruchkraft min. | 17,7 kN |
| Laschenhöhe | 12 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3050 m |
| Kette | asa 40-1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,22 € exkl. MwSt.
/ Rolle
314,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage