Referenzen
Donghua:24A-6 (DH)
Rubix:3844602
Hersteller:4018

Produktdetails : 24A-6 (DH) Rollenkette-Vierfach ASA-DIN 8188
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | quadruplex (4) |
| ISO-Code | 606 |
| Norm | DIN 8188 |
| Kettenlänge | 5000 m |
| Kette | 24a-6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.373,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
4.014,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
