Referenzen
Donghua:12A-3 ECO (DH)
Rubix:3844855
Hersteller:315293
Produktdetails : 12A-3 ECO (DH) Rollenkette-Dreifach ASA-DIN 8188
Kosteneffiziente Rollenkette für einfache bis moderate Anwendungen. Geeignet für Standardanwendungen, bei denen Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht.
Stärken
Solide Grundqualität zu attraktivem Preis – zuverlässig für leichte bis mittlere Belastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| ISO-Code | 606 |
| Kettenlänge | 5000 m |
| Kette | 12a-3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
326,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
