Referenzen
Donghua:36A-1 AGL (DH)
Rubix:3844648
Hersteller:1209

Produktdetails : 36A-1 AGL (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 35,48 mm |
| Zahnteilung | 57,15 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
