K1200.20425 Anschlagschraube, Form:B, Stahl
ANSCHLAGSCHRAUBE, STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1200.20425
Rubix:2045365
EAN:4059245293179



Dokumente
Produktdetails : K1200.20425 Anschlagschraube, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl. Festigkeitsklasse 10.9. Ausführung: Anschlagschraube brüniert. Mutter verzinkt. Hinweis: Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.
Werkstoff: Stahl. Festigkeitsklasse 10.9. Ausführung: Anschlagschraube brüniert. Mutter verzinkt. Hinweis: Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | anschlagschraube |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen