GN589-100 Anschlagpunkte zum Anschweißen, Stahl
Anschlagpunkt zum Anschweißen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 589-100
Rubix:1130706
Hersteller:GN 589-100
EAN:4045525881389




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 35 mm |
Produktdetails : GN589-100 Anschlagpunkte zum Anschweißen, Stahl
Anschlagpunkt zum anschweissen
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 35 mm |
| Festigkeitsklasse | 10 |
| Typ | gn589-100 anschlagpunkt zum anschweißen |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen