GN253-25-M6-25-55 Anschlagpuffer, Kegelstumpfform mit Gewindezapfen, NBR
Anschlagpuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 253-25-M6-25-55
Rubix:1794405
Hersteller:GN 253-25-M6-25-55
EAN:4045525074514



Produktdetails : GN253-25-M6-25-55 Anschlagpuffer, Kegelstumpfform mit Gewindezapfen, NBR
Puffer GN 253 werden als Anschläge oder Einstellelemente, z. B. für Förderbänder, eingesetzt. Sie absorbieren Vibrationen und wirken dämpfend.
Anschlagpuffer mit Schraube
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Höhe | 25 mm |
| Härtegrad | 55 shore a |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
