GN352-50-30-M10-S-70 Anschlagpuffer mit Gewindezapfen, Stahl
Anschlagpuffer, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 352-50-30-M10-S-70
Rubix:792671
Hersteller:GN 352-50-30-M10-S-70
EAN:4045525609747



Produktdetails : GN352-50-30-M10-S-70 Anschlagpuffer mit Gewindezapfen, Stahl
Anschlagpuffer GN 352 werden als Endanschläge z.B. für Förderwagen verwendet. Sie absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie. Dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende starke Erschütterungen und minimieren einen Rückprall. Nicht zuletzt wirken sie auch lärmdämpfend. Diese Anschlagpuffer finden auch Verwendung als Stellfüsse.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 109 g |
|---|---|
| Durchmesser | 50 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Härtegrad | hart 70 (shore a) |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
