GN452-10-10-M4-S-55 Anschlagpuffer mit Gewindezapfen, Edelstahl
Anschlagpuffer, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 452-10-10-M4-S-55
Rubix:745781
Hersteller:GN 452-10-10-M4-S-55
EAN:4045525807525



Produktdetails : GN452-10-10-M4-S-55 Anschlagpuffer mit Gewindezapfen, Edelstahl
Anschlagpuffer GN 452 werden als Endanschläge z. B. für Förderwagen verwendet. Sie absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie. Dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende starke Erschütterungen und minimieren einen Rückprall. Nicht zuletzt wirksen sie auch lärmdämpfend. Diese Anschlagpfuffer finden auch Verwendung als Stellfüsse.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Durchmesser | 10 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Härtegrad | shore-a 55 (mittel) |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
