Referenzen
Fischer:050258
Rubix:1136299
Hersteller:RG M12 x 160
EAN:4006209502587






Produktdetails : RG M12X160 5.8 ZN Ankerstange
Die Ankerstange RG M ist in den Durchmessern M8 bis M30 sowie in mehreren Stahlqualitäten erhältlich und deckt damit ein breites Spektrum an Konfigurationen für die chemische Verankerung ab. Die Montage erfolgt mit einem geeigneten Setzwerkzeug und einem Bohrhammer im Dreh-/Schlagbetrieb.
Eigenschaften:
Dieses Bauteil ist Teil eines chemischen Verankerungssystems, das Kunstharzpatronen und Injektionsmörtel kombiniert. Ihr besonderes Merkmal ist die abgeschrägte Spitze. Beim Setzen zerstört sie die Patrone, vermischt das Harz und aktiviert es, wodurch eine direkte Verarbeitung mit den Patronen RSB und RM II möglich ist. Auch der Einsatz mit den Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS HT II, FIS Plus und FIS Green ist möglich. In diesem Fall wird die Stange von Hand mit einer leichten Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eingeführt. Die Montage erfolgt mit einem geeigneten Setzwerkzeug und einem Bohrhammer im Dreh-/Schlagbetrieb. Bei der Wahl der Konfiguration sind die jeweiligen Zulassungen der verwendeten Patrone bzw. des Mörtels zu berücksichtigen.
Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 27 und 30 mm
• Verfügbare Längen: von 110 mm bis 600 mm, je nach Durchmesser
• Werkstoffe: feuerverzinkter Stahl, Edelstahl, galvanisch verzinkter Stahl der Güte 5,8 sowie galvanisch verzinkter Stahl der Güte 8,8
• Nenndurchmesser der Bohrung (Patrone oder Injektionsmörtel): von 10 mm bis 35 mm, je nach Ausführung
• Verankerungstiefe: von 80 mm bis 280 mm, je nach Ausführung
• Maximale Dicke des zu befestigenden Bauteils: von 34 mm bis 475 mm, je nach Ausführung
• Materialkompatibilität: gerissener und ungerissener Beton in Kombination mit Kunstharzpatronen; verschiedene Baustoffe in Kombination mit Injektionsmörtel
Normen:
Dieses Verankerungssystem verfügt über mehrere europäische technische Bewertungen (ETA), die seine Leistungsfähigkeit und CE-Kennzeichnung bestätigen:
• ETA-02/0024
• ETA-19/0501
• ETA-20/0603
Eigenschaften:
Dieses Bauteil ist Teil eines chemischen Verankerungssystems, das Kunstharzpatronen und Injektionsmörtel kombiniert. Ihr besonderes Merkmal ist die abgeschrägte Spitze. Beim Setzen zerstört sie die Patrone, vermischt das Harz und aktiviert es, wodurch eine direkte Verarbeitung mit den Patronen RSB und RM II möglich ist. Auch der Einsatz mit den Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS HT II, FIS Plus und FIS Green ist möglich. In diesem Fall wird die Stange von Hand mit einer leichten Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eingeführt. Die Montage erfolgt mit einem geeigneten Setzwerkzeug und einem Bohrhammer im Dreh-/Schlagbetrieb. Bei der Wahl der Konfiguration sind die jeweiligen Zulassungen der verwendeten Patrone bzw. des Mörtels zu berücksichtigen.
Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 27 und 30 mm
• Verfügbare Längen: von 110 mm bis 600 mm, je nach Durchmesser
• Werkstoffe: feuerverzinkter Stahl, Edelstahl, galvanisch verzinkter Stahl der Güte 5,8 sowie galvanisch verzinkter Stahl der Güte 8,8
• Nenndurchmesser der Bohrung (Patrone oder Injektionsmörtel): von 10 mm bis 35 mm, je nach Ausführung
• Verankerungstiefe: von 80 mm bis 280 mm, je nach Ausführung
• Maximale Dicke des zu befestigenden Bauteils: von 34 mm bis 475 mm, je nach Ausführung
• Materialkompatibilität: gerissener und ungerissener Beton in Kombination mit Kunstharzpatronen; verschiedene Baustoffe in Kombination mit Injektionsmörtel
Normen:
Dieses Verankerungssystem verfügt über mehrere europäische technische Bewertungen (ETA), die seine Leistungsfähigkeit und CE-Kennzeichnung bestätigen:
• ETA-02/0024
• ETA-19/0501
• ETA-20/0603
Stärken
• Der Durchmesserbereich von M8 bis M30 eröffnet ein breites Anwendungsfeld und sorgt für hohe Flexibilität bei der Wahl der Konfiguration.
• Die Auswahl zwischen mehreren Stahlqualitäten ermöglicht einen Einsatz entsprechend unterschiedlicher Korrosionswiderstandsklassen.
• Die abgeschrägte Spitze vereinfacht die Montage mit Kunstharzpatronen, da sie das Aufbrechen, Vermischen und Aktivieren des Harzes in einem einzigen Arbeitsschritt sicherstellt.
• Die Kompatibilität mit mehreren Harz- und Injektionsmörtelarten erweitert die Einsatzmöglichkeiten je nach Untergrund.
• Die Auswahl zwischen mehreren Stahlqualitäten ermöglicht einen Einsatz entsprechend unterschiedlicher Korrosionswiderstandsklassen.
• Die abgeschrägte Spitze vereinfacht die Montage mit Kunstharzpatronen, da sie das Aufbrechen, Vermischen und Aktivieren des Harzes in einem einzigen Arbeitsschritt sicherstellt.
• Die Kompatibilität mit mehreren Harz- und Injektionsmörtelarten erweitert die Einsatzmöglichkeiten je nach Untergrund.
Anwendungen
Das chemische Verankerungssystem, zu dem diese Ankerstange gehört, eignet sich zur Befestigung von Geländern, Stahlkonstruktionen und Werbetafeln, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die Konfigurationen mit den Kunstharzpatronen RSB, RSB mini und RM II eignen sich für Verankerungen in gerissenem und ungerissenem Beton, während die Injektionsmörtel FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS HT II, FIS Plus und FIS Green den Einsatz auf weitere Baustoffe ausweiten. Die Vielfalt an Durchmessern und Längen ermöglicht es, die Verankerungstiefe und die Dicke des zu befestigenden Bauteils je nach den Anforderungen der Baustelle anzupassen, sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x45 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1367 g |
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Nutzlänge | 160 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | rg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser der Bohrung
Nutzlänge
160 mm