Referenzen
Fischer:512247
Rubix:2982352
Hersteller:RG M12 x 160 fvz
EAN:4048962115246





Produktdetails : RG M12X160 TZN Ankerstange
Die bewährte Ankerstange für den Einsatz mit Mörtelpatrone oder Injektionsmörtel im Innenbereich.
• In Kombination mit den verschiedenen Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton, Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk und Porenbeton
• Ankerstange mit Dachschräge und 6kant für die einfache Montage mit vorportionierter Mörtelpatrone
• Feuerverzinkter Stahl für den Einsatz im Innenbereich
Die fischer Ankerstange RG M wird aus feuerverzinktem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Treppen im Innenbereich.
Funktion:
• Aufgrund der Dachschräge eignet sich die Ankerstange RG M besonders für die Verwendung in Verbindung mit Reaktionspatronen
• Die Ankerstange RG M wird mit einem Bohrhammer und dem zugehörigen Setzwerkzeug drehend-schlagend gesetzt
• Beim Setzvorgang zerstört die Dachschräge der RG M die Patrone, durchmischt und aktiviert den Mörtel
• Der Einsatz mit Injektionsmörtel ist ebenfalls möglich. Hierbei wird die Ankerstange von Hand unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund in das Bohrloch eingesetzt
Stärken
• Das breite Sortiment der RG M von M8 bis M30 eröffnet ein breites Anwendungsspektrum und bietet dadurch große Flexibilität
• Die Vielzahl an zugelassenen Stahlsorten für RG M ermöglicht den Einsatz in allen Korrosionswiderstandsklassen und bietet größtmögliche Anwendungssicherheit
• Bitte beachten Sie die Zulassung der RM II-Patrone oder des FIS EM-Mörtels
Anwendungen
• Verankerungen mit fischer Reaktionspatronen RSB, RSB mini und RM II
• Verankerungen mit fischer Injektionsmörtel, z. B. FIS EM Plus, FIS SB, FIS V Plus, FIS VL, FIS V Zero
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 255x90x67,5 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1409,1 g |
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Nutzlänge | 160 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | rg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,04 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
50,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Durchmesser der Bohrung
Nutzlänge
160 mm