Referenzen
Rubix-DE:66310201, 9675240201
Rubix:1952306
Hersteller:9675240201

Produktdetails : 9675240201 Angelfeile rund 200mm Hieb 1
Angelfeile rund 200mm Hieb 1 PFERD
Angelfeile, rund Ausführung: Form F, rund, mit Angel sowie spitz zulaufend und umlaufend gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten von präzisen Radien sowie zum Entgraten geeignet.
Angelfeile, rund Ausführung: Form F, rund, mit Angel sowie spitz zulaufend und umlaufend gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten von präzisen Radien sowie zum Entgraten geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Form | f |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Querschnitt | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
