Referenzen
Rubix-DE:66400203, 9675370203
Rubix:1677300
Hersteller:9675370203

Produktdetails : 9675370203 Angelfeile halbrund 200mm Hieb 3
Angelfeile halbrund 200mm Hieb 3 PFERD
Angelfeile, halbrund Ausführung: Form E, halbrund, mit Angel, spitz zulaufend und von 2 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten von rechtwinkligen und runden Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächen- bzw. Radienbearbeitungen einsetzbar.
Angelfeile, halbrund Ausführung: Form E, halbrund, mit Angel, spitz zulaufend und von 2 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten von rechtwinkligen und runden Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächen- bzw. Radienbearbeitungen einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Form | e |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Querschnitt | 21x6,0 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
