Referenzen
Rubix-DE:66400102, 9675370102
Rubix:1677260
Hersteller:9675370102

Produktdetails : 9675370102 Angelfeile halbrund 100mm Hieb 2
Angelfeile halbrund 100mm Hieb 2 PFERD
Angelfeile, halbrund Ausführung: Form E, halbrund, mit Angel, spitz zulaufend und von 2 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten von rechtwinkligen und runden Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächen- bzw. Radienbearbeitungen einsetzbar.
Angelfeile, halbrund Ausführung: Form E, halbrund, mit Angel, spitz zulaufend und von 2 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten von rechtwinkligen und runden Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächen- bzw. Radienbearbeitungen einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Form | e |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Querschnitt | 12x3,5 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
