3110025295 Anfang-Ende Aufsatzpfosten H 750mm

Anfang-Ende Aufsatzpfosten H 750mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

TTS:9900016412
Rubix:1105488
EAN:4332163700883
3110025295 Anfang-Ende Aufsatzpfosten H 750mm

Technische Zusammenfassung

Typ3110025295 anfang-ende aufsatzpfosten h 750mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3110025295 Anfang-Ende Aufsatzpfosten H 750mm


Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben

Technische Informationen


Attribute
Typ3110025295 anfang-ende aufsatzpfosten h 750mm
Zolltarifcode73269098
46,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage