K0101.108040 Andruckspindel starr, Form:B, Stahl
Andruckspindel starr, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0101.108040
Rubix:325954
EAN:4059245036059



Dokumente
Produktdetails : K0101.108040 Andruckspindel starr, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl. Spindel Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Spindel und Muttern phosphatiert. Flankenscheiben verzinkt und chromatiert.Hinweis: Die Ausführung K0101.104020 ist ohne Klemmscheibe.
Andruckspindel starr
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 35 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84483300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage