GN708.1-M6-55-A-NI Andrückschraube mit Gummi-Druckstück, gerade, Edelstahl
Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 708.1-M6-55-A-NI
Rubix:746251
Hersteller:GN 708.1-M6-55-A-NI
EAN:4045525790056




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl, rostfrei (1.4301 / aisi 304 ni) |
|---|---|
| Ausführung | form a (gerade druckfläche) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN708.1-M6-55-A-NI Andrückschraube mit Gummi-Druckstück, gerade, Edelstahl
Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl, rostfrei (1.4301 / aisi 304 ni) |
| Ausführung | form a (gerade druckfläche) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 55 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std