GN807-M8-96-A Andrückschrauben ohne Schutzkappe
Andrückschrauben, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 807-M8-96-A
Rubix:360929
Hersteller:GN 807-M8-96-A
EAN:4045525376908





Produktdetails : GN807-M8-96-A Andrückschrauben ohne Schutzkappe
Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gn 807 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
