Andruckspindel /-schraube Elesa+Ganter GN 807-M4-23-A-NI, Werkstoff: Edelstahl
Andrückschrauben, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 807-M4-23-A-NI
Rubix:360919
Hersteller:GN 807-M4-23-A-NI
EAN:4045525376670






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 807 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : GN807-M4-23-A-NI Andrückschraube ohne Schutzkappe, Edelstahl
Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 807 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen