Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67062265
Rubix:3202883
Hersteller:67062265

Produktdetails : 32X42X7 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44
Der AM44 ist ein einfachwirkender Abstreifer. Durch die Anpressung an die Kolbenstange werden Verunreinigungen während der Einfahrbewegung abgestreift. Am Außendurchmesser ist ein Metallwinkelring an den TPU-Körper anvulkanisiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
